スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚ダボ・エンドキャップ
グリップダボカバー 9ミリ(4個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
14995340
品番
16236
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
用途
硝子棚、アクリル棚専用。 適応棚厚は自由
適合
9mmダボ用
材質
スチレン系エラストマー
色
半透明
差込サイズ(Φmm)
9
注意
※硝子棚の幅は、ケースの内寸より控える量を2mm未満にしてください。それ以上になりますと、吸盤が機能しなくなる恐れがあります。