ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ周辺機器
ブロードウォッチの モニター 防犯カメラ用
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15007714
品番
LCD-011-1080P-HV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途
防犯カメラ、サブモニターとして
出力
無し
電源
DC12V/1A
本体寸法(mm)
約285×200×100
本体質量(g)
約570
表示
11.6 インチ TFT LCD
入力
HDMI、VGA
解像度
LCD1920×1080 ピクセル
動作温度(℃)
0〜50
使用場所
屋内
取扱説明書:
(0.41MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。