曜日別特売
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019
TG22102K50S4 THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服 15008019

THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード15008019品番TG22102K50S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

空調服(R) ユーザー待望の発熱防寒ベスト「サーマルギア(R) 」
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服(R) バッテリーが使える。BTSP1/BTUL1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節。
POINT3:洗濯機で丸洗い可能。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性。曲げても丸めても大丈夫。ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。

用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子、ヒーター付き)※端子に「防水キャップ」が付いています。種別ベストグレーサイズLL出力(W)(ヒーターユニット)8電源(V)(ヒーターユニット)7.2胸囲(cm)118混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間肩幅(cm)43着丈(cm)62機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)裾廻り(cm)115、最大:107動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ)
注意
※バッテリー(充電器)は別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。
※周囲温度10℃での動作時間になります。
※動作時間は、周囲温度や着用条件によって異なります。
※実際の製品の色はチラシの表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」、「サーマルギア」、「THERMAL GEAR」ロゴ、「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする