アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの バケツ/バケツ型密閉容器
HDPE密閉タンクSCC 20L HD-20シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15008177
品番
HD-20
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
色
青
容量(L)
20
外寸(mm)
上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393
内寸(mm)
上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
アズワン品番
1-4619-02-77
注意
※密閉性が高いため、蓋の中央を押すと容易に閉まります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000