クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質座部/導電性発泡ウレタン、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪) アズワン品番4-3766-01 注文コード15009035 品番CC-100
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は材質・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応

仕様背無し、リング無し、クラス100対応 材質座部/導電性発泡ウレタン、キャスター/ナイロンΦ53mm導電性(双輪) 電気抵抗値1.0×10^5Ω〜1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座高(mm)415〜505 サイズ(mm)座寸法:385×327 アズワン品番4-3766-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする