生地を含め、韓国製造のマスクです。KF94規格・MFDS(韓国食品医薬品安全庁/認証番号2020-D1-1712)・PPE-R/02/075(欧州個人用保護具認証)認証取得済みです。優れた4層フィルターにて、0.4μmの微細粒子を94%遮断し細菌ろ過効率99%です。3D構造設計で素材が柔らかいため鼻の部分と顔にはしっかり密着し、眼鏡着用時も曇りにくくなっています。口元に空間をつくる構造のため化粧よごれを防ぎ、口紅等が付きにくいです。耳が痛くなりにくい柔らかい耳バンドを採用しています。