ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 15009699 品番 PRMS
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。

仕様穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)、穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ、Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ 材質再生紙(コートボール紙) 穴数15 サイズ(mm)100×65×25 アズワン品番4-4491-01 収容数1.5mLマイクロチューブ×8本、2.0mLクライオチューブ×7本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする