曜日別特売
PRCF ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワン 15009708

ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
穴数6
内容量1袋(20枚)注文コード15009708品番PRCF
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,705
販売価格(税別)
1,550

紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。

仕様穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)、穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管、Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)穴数6サイズ(mm)100×65×40アズワン品番4-4491-02収容数50mL遠沈管×3本、15mL遠沈管×3本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする