PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)250 注文コード15009769 品番MF PFA250W-d4kh2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。

材質PFA 容量(mL)250 口径(Φmm)34 胴径(Φmm)×高さH(mm)60×153 アズワン品番4-4541-01
注意
※細口タイプ及び更に金属イオン溶出値の少ないタイプも別注対応致します(最低ロット:100本)。
※金属イオン測定値は保証値ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする