曜日別特売
STPLA-2S バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワン 15010478

バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-5064-03
内容量1箱(250枚)注文コード15010478品番STPLA-2S
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。

材質PS90%(バイオマスPE10%配合)容量(mL)150サイズ(mm)130×80×30アズワン品番4-5064-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする