導電パーツボックス SCC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15010810 品番No.8L SCC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)354×258×116 材質本体/導電性PP、フタ/導電性PE 容量(mL)8000 内寸法(mm)320×223×111 外寸法(mm)354×258×116 表面抵抗値(Ω)本体/10^3〜10^4、フタ/10^5〜10^6 アズワン品番6-7863-05-77

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする