SHG-003 プラスチックガウン モノタロウ 15011930

 

SHG-003 プラスチックガウン モノタロウ 15011930
SHG-003 プラスチックガウン モノタロウ 15011930
SHG-003 プラスチックガウン モノタロウ 15011930
モノタロウ

プラスチックガウン

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
袖丈(cm)約78
内容量1箱(10枚)注文コード15011930品番SHG-003
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防水性の高いポリエチレン製です。
エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単です。
経済的・衛生的な使い捨てタイプです。
異物の侵入を防ぐ袖口ゴムタイプとズレない指フックタイプと用途によって選べます。
首部分のスリットで衛生的に取り外し可能です。

用途感染症対策や介護現場、お掃除や汚れ作業、水回りの作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.02ブルーサイズフリータイプ指フック袖丈(cm)約78着丈(cm)約113裾幅(cm)約105入数10枚
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談ください。
※本製品を熱湯など熱いものには触れないようにしてください。
※刃物や爪先などの鋭利な物で傷をつけないよう注意してください。
※万一包装が破損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用をおやめください。
※乳幼児の手の届く所、直射日光および高温・多湿をさけて保管してください。
※本製品は使い捨て用です、繰り返してのご使用はしないでください。
※火気のそばに置かないでください。
※洗濯はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15011930
2024-04-18
用途: 感染対策
運輸・通信業

不織布ガウンでは不安な現場で使用しています。もちろん防護服も備えていますが。不織布よりも着脱が楽だと思います。

対象商品 : 15011939
2024-03-23
用途: 今回は焼肉食べるのに洋服が汚れると困るので食事用のエプロンとして使いました

着用して座った状態で袖、胸元、膝上の防汚としてカバーできるので完璧でした!

2024-03-17
用途: 介護施設での入浴介助
その他業種

濡れずに介助できて助かります。袖口にゴムがあるので水が入ってこないのてとてもいいです。

対象商品 : 15011939
2023-12-28
用途: 作業時
有限会社エステック建設業・工事業

濡れる作業・塗装作業に使ってみました。
使い捨てせずに破れるまで使っています。
コスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 15011930
2024-07-25
用途: 作業時
株式会社ブッシュサービス業

価格が安くてコスパ良くて助かります。
品質的にも問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする