曜日別特売
FFW13-10 水道用巻フレキパイプ フローバル 15012264

FFW13-10 水道用巻フレキパイプ フローバル 15012264
FFW13-10 水道用巻フレキパイプ フローバル 15012264

水道用巻フレキパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さL(m)10
呼び寸法(mm)16×10M(13A)
内容量1巻注文コード15012264品番FFW13-10
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質SUS304相当呼び寸法(mm)16×10M(13A)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯長さL(m)10外径(mm)16
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする