フローバル
水道用巻フレキパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さL(m)
10
10
25
呼び寸法(mm)
20×10M(20A)
16×10M(13A)
16×25M(13A)
20×10M(20A)
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15012289
品番
FFW20-10
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
SUS304相当
呼び寸法(mm)
20×10M(20A)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水、冷却水、給水、給湯
長さL(m)
10
外径(mm)
20
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。