曜日別特売
FF13-70(W) 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル 15012386

FF13-70(W) 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル 15012386
FF13-70(W) 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル 15012386
FF13-70(W) 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル 15012386

水道用フレキパイプ(日水協)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
配管口径G1/2
長さL(mm)700
内容量1本注文コード15012386品番FF13-70(W)
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)呼び寸法(mm)13×700長さL(mm)700最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯配管口径G1/2パイプ外径(Φmm)13
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15012544
2024-02-19
用途: 給湯機に接続
農・林・水産業

お届け日が連休明けの発送で水曜日となっていたが、なんと連休最終日に発送していただき、火曜日に着きました。ちょうど取り付けを火曜日にしようと友人に頼んでいたのですが、間に合わないなと諦めて他の作業をしてもらう予定にしていたので、これには感激しました!
こうしたちょっとしたことが気が利いていると感じます。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする