TBSV8 ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 ラクテム 15012666 TBSV8 ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 ラクテム 15012666 TBSV8 ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 ラクテム 15012666 TBSV8 ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付 ラクテム 15012666

ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状垂直型 注文コード15012666 品番TBSV8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。
取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。
木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。

用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等 付属品六角ナット M8×1個 材質ステンレス(SUS304) 形状垂直型 六角ナット1種 材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)8.2 ねじ山種類メートル並目
注意
※写真は参考使用例、マグネットはメーカー取り扱いの【ネオジキャップ磁石 丸型六角ボルト】です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする