ラクテム
ラクテムの 内装商品
ラクテムの 補強金具
ラクテムの アングル・ブラケット
ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
垂直型
注文コード
15012684
品番
TBSV12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。
取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。
木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途
補強、転落防止、棚受、ブラケット等
付属品
六角ナット M12×1個
材質
ステンレス(SUS304)
形状
垂直型
六角ナット
1種
材質(六角ナット)
SS400相当/三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
12.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※写真は参考使用例、マグネットはメーカー取り扱いの【ネオジキャップ磁石 丸型六角ボルト】です。