※使用例
リーブル
リーブルの 耐切創手袋
リーブルの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
リーブルの ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
15013156
品番
657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現
2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。
3.汚れも目立ちにくいブラックカラー
4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.6
材質
ニトリルゴム、高強度ポリエチレン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス
色
ブラック
ゲージ数
18
耐切創性
D
機能
耐切創
入数(双)
1