※使用例

657 耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル 15013165 657 耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル 15013165 657 耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル 15013165

耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 15013165 品番 657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現
2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。
3.汚れも目立ちにくいブラックカラー
4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)20.6 材質ニトリルゴム、高強度ポリエチレン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス ブラック ゲージ数18 耐切創性D 機能耐切創 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする