ハウステック
ハウステックの 内装商品
ハウステックの 収納用品
ハウステックの キッチン収納
ハウステック 米びつ(開き扉用) WRN-630-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15013567
品番
WRN-630-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
75g(約0.5合)、150g(約1合)の計測が可能な米びつです。
適合
開き扉用
寸法(mm)
190×380×450
色
ホワイト
収納可能質量(kg)
米:12
注意
※同梱の取扱説明書はRN-630と記載されていますがRN-630-2と同仕様です。
※設置場所の有効寸法をご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません