Apple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様候補なし:5cm 注文コード15013568 品番MUJ-APW5CM WH
参考基準価格(税別)¥2,164 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

AppleWatch専用Type-A磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。
とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。

仕様候補なし:5cm 寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック) 質量(g)約11 素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン ケーブル長(cm)5
関連資料:カタログ(1.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする