16" Motor Backpack

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15015484 品番TSB194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Motor16” バックパック
16インチPC収納
固定ストラップ付き、ノートPC用のパッド入り収納部
持ち運びやすさを追求
人間工学に基づいたショルダーストラップ
多彩な収納
ペンループ、スマートフォン用ポケット、キーリングクリップ付き

仕様スタイル:バックパック ブラック 質量(g)680 容量(L)28 収納サイズ16インチ以下のノートパソコン 寸法(cm)33×18×48 適合サイズ16インチ以下のノートパソコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする