15.6" Intellect Laptop Backpack

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15015500 品番TBB565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intellect
15.6” ノートパソコン用バックパック
軽量デザイン
重量510g
サイドファスナー付きPC収納部
横からPCの出し入れが可能
ノートパソコン用のパッド入り収納部
15.6 インチのノートパソコンに対応
メッシュパッドバックパネル
担ぎやすさと快適性を追求
クリーンスクエアデザイン
2 つのアクセスしやすい正面ポケット

材質ポリ ブラック 質量(g)460 収納サイズ15.6インチ以下のノートパソコン 寸法(cm)32×12×48 適合サイズ15.6インチ以下のノートパソコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする