養生くん

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 15015554 品番 PE#20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。
耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。
帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。
耐水性に優れ、水洗いも可能です。

用途床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。 材質PE発泡板 長さ(mm)1700 幅(mm)850 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 ライトブルー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35777472
2016-12-18
用途:
搬入時の床養生
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

製品としては過不足ない普通のものなのですが、商品画像では角が丸く面取り仕上げのように見えて、それを理由に選択したのですが、届くと極一般的な角でした。誤解をまねくこの画像の変更願います。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする