テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15015710 品番 EX-HDD8UT
参考基準価格(税別)¥39,980 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。

付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター ブラック 質量(g)約790(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8.1(typ) 対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS コネクタ形状USB(Micro B)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS(出荷時) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件縦置き・横置き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15015685
2025-05-17
用途:
TV番組の録画
不動産業

友人に勧められて購入した商品ですが、機器の動作が安定していてトラブルは少なそうですね、初めての外付けHDDですが大事に使って行こうと思います。

2025-01-24
用途:
業務のデータ保存
清水ミシン商会 様

使い易くてとても便利です
パソコンのデータを移行する事で重くなり過ぎずパソコン作業が出来る事が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
15015676
2023-07-10
用途:
バックアップ
株式会社ムラカミ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

PCの動きがとても軽くなりました。起動音も小さく作業に支障もなく快適です。

対象商品:
15015685
2024-02-15
用途:
データ保存用
サービス業

注文後、出荷の遅れの連絡が来たがそのまま注文、在庫の確認もしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする