エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの スピーカー
PCスピーカー 有線 USB A 接続 小型 ステレオ 最大出力5W(2.5W+2.5W) アンプ内蔵
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15016805
品番
MS-P08USB2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBケーブル1本だけの簡単接続!コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカーです。
材質
エンクロージャ:樹脂
色
ブラック
質量(g)
約430
形式
エンクロージャ:バスレフ型
電源
DC+5V(500mA以上)(USB-A)
最大出力(W)
5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×74×82
保証期間
6カ月
入力端子
USB-Aオス
再生周波数帯域(Hz)
180k〜20k
ケーブル長(cm)
電源USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
インピーダンス(Ω)
スピーカユニット:4
スピーカーサイズ(mm)
ユニット:Φ50