エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース MacBook Pro 16インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー 内側起毛素材 スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15016909
品番
BM-IBSVM2216NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!
上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。
材質
合成皮革
色
ネイビー
質量(g)
約220
サイズ(inch)
16
モデル
対応:MacBook Pro 16インチ(2021/2019年発売モデル) ※2022年9月時点での情報です。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
外寸:約384×約271×約4、内寸:約357.9×245.9×16.2または約355.7×248.1×16.8(※参考収納寸法)