エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15017189
品番
MB-G01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,830
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウスケーブルを固定することで、ケーブルの絡まりや引っかかりを防ぎ、操作性を向上させる、ケーブルバンジー&ケーブルリフト。まるで無線マウスのように快適なマウス操作を可能にします。
セット内容
ケーブルバンジー、ケーブルリフト
材質
ケーブルバンジー:ABS、鉄、シリコン、ケーブルリフト:シリコン
色
ホワイト
質量(g)
約270
適合径(Φmm)
約3.8まで※対応ケーブル径はあくまでも参考、寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケーブルバンジー:約90×約65×約100、ケーブルリフト:約31×約9.5×約23.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15017189
MB-G01WH
15017180
MB-G01BK
有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト付
エレコム
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)