パソコンケース 13.3インチ ノートパソコン 【macbook pro 13】 5個入 ネオプレン素材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15017934 品番BM-IBNP13BK/05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700

カバンの中にすっきり収納!クッション性と伸縮性に優れたネオプレン素材でパソコンをやさしく守るインナーバッグ。

適合機種〜13.3インチ ノートパソコン 材質本体:ポリエステル ブラック 質量(g)108 幅W×厚さ×高さH(mm)350×20×270 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】315×235×40※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
注意
※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。 ※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする