パソコンケース 16.4インチ ノートパソコン 小物収納可能 5個入 衝撃吸収 撥水加工 スリム 軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15017950 品番ZSB-BM005NBK/05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700

前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る、スリムタイプのZEROSHOCKキャリングバッグ。

付属品ショルダーベルト×1 仕様【ショルダーベルト】着脱式(長さ:820mm〜1470mm) 適合機種〜16.4インチ ノートパソコン 材質本体:ポリエステル ブラック 質量(g)560 ポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット・アクセサリーポケット×2 幅W×厚さ×高さH(mm)410×70×310※取手含まず 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】385×300×45※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする