高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用シャッター
取り替え用フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
15018160
品番
FB-150
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
フィルター換気扇FFB-150用
仕様
防虫アミ付き
材質
フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P
色
ホワイト
タイプ
オイルポケット付フィルターパネル
種類
15cm換気扇用