高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 給気ユニット
レジスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15018275
品番
KRFC-100F
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
居室
仕様
空気清浄フィルター付き
材質
オール樹脂製
色
ホワイト
タイプ
自然給気用 結露防止タイプ
開口寸法(mm)
Φ110
適合パイプ径(Φmm)
100
集塵効率(%)
63(重量法にて)
開口面積(cm
2
)
有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1
パネル
プッシュオープン式2段階
注意
※浴室など湿気の多い場所ではご使用できません。