高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用カバー・フード
換気扇用ウェザーカバー 格子付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15018449
品番
WK-20K
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途
20cm換気扇用
付属品
取付ネジ(4×35)×4本
材質
樹脂製
色
ブラック
ねじ長さ(mm)
35
開口寸法(mm)
250×250