体組成計 Fit Scan

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15018589 品番 FS103WH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最低限必要な機能に特化したシンプルな体組成計
トレンドやライフスタイルにゆるやかに寄り添う華やかなデザイン。
立ったままでも見やすい。
ステップオン+自動認識でカンタン測定。乗るだけだから、毎日続けられる。

付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池4本 仕様体脂肪率:5.0〜75.0% 0.1%単位 対象年齢:6〜99才 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス ホワイト ひょう量(kg)(最大計量)150 電源DC6V/単4形乾電池4本 最小表示0〜100kgまで100g 100〜150kgまで200g 本体質量(g)約1.4 測定方式BMI:0.1単位 対象年齢:6〜99才、内臓脂肪レベル:1.0〜59.0 0.5レベル単位 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×25×210 保証期間1年 アズワン品番64-3699-47 判定方法体脂肪率:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰
取扱説明書:(3.66MB)
注意
※ペースメーカーを使用されている方のご使用はお控えください。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする