体組成計 BC332L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15018598 品番 BC332LWH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。
50g単位の高精度測定と充実した測定項目。
どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本 仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18〜99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18〜99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18〜99才 材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス ホワイト ひょう量(kg)(最大計量)150 電源DC6V/単3形乾電池4本 最小表示0〜100kgまで50g 100〜150kgまで100g 測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6〜99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6〜99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18〜99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6〜99才 判定:少ない/標準/多い 本体質量(kg)約 1.5(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274 機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり 保証期間1年 通信機能Bluetooth Low Energy technology モードアスリート:あり、ゲスト:あり 登録人数5人
取扱説明書:(6.85MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計BC-332L/BC-333L「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする