ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
グラビティーヒンジ(中心吊)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15018686
品番
B-407
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。
面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途
カウンター扉、間仕切り
付属品
皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個
材質
材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)
仕上
クロームメッキ+白色
適合扉厚(mm)
20〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応