ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
ステンレスカウンターヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15018704
品番
B-406-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉の吊り込みが簡単です。
約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。
用途
カウンター扉
付属品
皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂
仕上
バレル研磨+グレー色
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉幅(mm)
700以下(横長の扉には使用しないで下さい)
適合扉質量(kg)
5〜20