材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子寸法L(mm)41.0端子形状丸形寸法F(mm)23.0寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)27.5電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)19.0公称断面積(mm2)2適合工具<手動工具>NH1・NH9・NH61A・NH69<本体+ヘッド>NA10+N1002、NA3+N37電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径18