用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
寸法L(mm)41.0
端子形状丸形
寸法F(mm)23.0
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16〜14
寸法B(mm)27.5
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法d2(Φmm)21.0
公称断面積(mm2)2
適合工具<手動工具>NH1・NH9・NH61A・NH69<本体+ヘッド>NA10+N1002、NA3+N37
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径20