用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
寸法L(mm)48.0
端子形状丸形
寸法F(mm)26.7
寸法D(Φmm)5.6
寸法E(mm)6.5
電線抱合範囲AWG(#)12〜10
寸法B(mm)29.5
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89
寸法d(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)17.0
公称断面積(mm2)5.5
適合工具<手動工具>NH1・NH9<本体+ヘッド>NA10+N1003、NA3+N37
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径16