R5.5-20 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ 15018905 R5.5-20 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ 15018905

銅線用 裸圧着端子 R形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 15018905 品番 R5.5-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 寸法L(mm)48.0 端子形状丸形 寸法F(mm)26.7 寸法D(Φmm)5.6 寸法E(mm)6.5 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 寸法B(mm)29.5 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89 寸法d(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)21.0 公称断面積(mm2)5.5 適合工具<手動工具>NH1・NH9<本体+ヘッド>NA10+N1003、NA3+N37 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径20
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする