R8-16 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ 15018914 R8-16 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ 15018914

銅線用 裸圧着端子 R形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 15018914 品番 R8-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 寸法L(mm)50.0 端子形状丸形 寸法F(mm)26.1 寸法D(Φmm)7.1 寸法E(mm)8.4 電線抱合範囲AWG(#)8 寸法B(mm)31.0 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 寸法d(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)17.0 公称断面積(mm2)8 適合工具<手動工具>NH1・NH9・NOP60・NOM60<本体+ヘッド>NA20+N2008 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径16
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする