用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
寸法L(mm)50.0
端子形状丸形
寸法F(mm)26.1
寸法D(Φmm)7.1
寸法E(mm)8.4
電線抱合範囲AWG(#)8
寸法B(mm)31.0
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65
寸法d(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)21.0
公称断面積(mm2)8
適合工具<手動工具>NH1・NH9・NOP60・NOM60<本体+ヘッド>NA20+N2008
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径20