CB22-5S 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ 15018966 CB22-5S 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ 15018966

低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 電線抱合範囲(単線)(mm)- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 注文コード15018966 品番CB22-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は電線抱合範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 寸法L(mm)31.0 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 寸法F(mm)13.5 寸法S(mm)5.5 寸法D(Φmm)11.6 寸法E(mm)12.0 電線抱合範囲AWG(#)4 寸法B(mm)12.5 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)7.7 寸法d2(Φmm)5.3 公称断面積(mm2)22 適合工具<手動工具>NOP60、NOM60、NOP150HA、NOM150<本体+ヘッド>NA20+N2022 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径5S
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする