用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
寸法L(mm)81.2
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
寸法F(mm)31.0
寸法S(mm)17.0
寸法D(Φmm)35.6
寸法E(mm)33.2
電線抱合範囲AWG(#)-
寸法B(mm)40.0
電線抱合範囲(単線)(mm)-
寸法d(Φmm)26.5
寸法d2(Φmm)13.0
公称断面積(mm2)250
適合工具<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K ※NOH300Kで250mm2端子を圧着される場合は325mm2端子用のダイスをご使用下さい。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径12