CB250-8 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ 15019009 CB250-8 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ 15019009

低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 電線抱合範囲(単線)(mm)- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 注文コード15019009 品番CB250-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 寸法L(mm)81.2 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 寸法F(mm)31.0 寸法S(mm)17.0 寸法D(Φmm)35.6 寸法E(mm)33.2 電線抱合範囲AWG(#)- 寸法B(mm)40.0 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)26.5 寸法d2(Φmm)8.4 公称断面積(mm2)250 適合工具<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K ※NOH300Kで250mm2端子を圧着される場合は325mm2端子用のダイスをご使用下さい。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径8
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする