用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
寸法L(mm)36.8
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
寸法F(mm)16.3
寸法S(mm)7.5
寸法D(Φmm)13.4
寸法E(mm)13.0
電線抱合範囲AWG(#)2
寸法B(mm)13.5
電線抱合範囲(単線)(mm)-
寸法d(Φmm)9.4
寸法d2(Φmm)5.3
公称断面積(mm2)38
適合工具<手動工具>NOP60、NOM60、NOP150HA、NOM150<本体+ヘッド>NA20+N2038
電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66〜42.42
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径5S