用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
寸法L(mm)49.5
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
寸法F(mm)20.0
寸法S(mm)11.0
寸法D(Φmm)15.6
寸法E(mm)18.5
電線抱合範囲AWG(#)1/0
寸法B(mm)16.0
電線抱合範囲(単線)(mm)-
寸法d(Φmm)11.4
寸法d2(Φmm)10.5
公称断面積(mm2)60
適合工具<手動工具>NOP60、NOM60、NOP150HA、NOM150<本体+ヘッド>NA20+N2060、NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42〜60.57
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径10S