ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
銅線用 裸圧着スリーブ P形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
15019106
品番
P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8.0
寸法D(Φmm)
2.6
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
寸法d(Φmm)
1.4
適合工具
NH69
用途
銅線専用
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
重ね合せ用
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※NOH300K(ヘッド)は油圧ポンプが必要となります
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表