用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜125(絶縁体)
寸法L(mm)18.8
寸法H(mm)10.
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)5.5
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22〜16
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)3.7
公称断面積(mm2)1.25
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)赤
適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径3.5